missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Polyurethane Seats
Spezifikation
Verstellbar | Height |
---|---|
Durchmesser (metrisch) Sitz | 610 mm |
Rahmenmaterial | PVC |
Rahmentyp | 5 Branches |
Höhe (metrisch) | 603 to 858 mm |
Spezifikation
Height | |
PVC | |
603 to 858 mm | |
Seat |
610 mm | |
5 Branches | |
Je 1 | |
Polyurethan |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Polyurethane Seats