missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Semadeni™ Polystyrene Yoghurt Pots
A robust sample cup made from transparent polystyrene.
Marke: Semadeni™ 127
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Transparent
- Manufactured from polystyrene (PS)
- Bottom diameter of 55 mm, top diameter of 72 mm, height of 75 mm
- Safe for use with foodstuffs
- Provided in packs of 1000
Spezifikation
No | |
1000/pk. | |
Transparent | |
Polystyrol | |
75 mm |
55 mm bottom, 72 mm top | |
180 mL | |
Yogurt Pot | |
Holding Samples |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur