missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
86.75 CHF - 111.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 32 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | 0 °C |
Schlauchgröße | 1/2 Zoll |
Breite (metrisch) | 3.81 cm |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11715258
|
Cole-Parmer™
31522-17 |
Polypropylen-Mehrfachverteiler mit 6 Auslässen; 1/2 Zoll-Einlass mit NPT-Innengewinde |
86.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11775258
|
Cole-Parmer™
31522-29 |
Polypropylen-Mehrfachverteiler mit 10 Auslässen; 1/2 Zoll-Einlass mit NPT-Innengewinde | N/A | |||||||
Beschreibung
- Aus langlebigem Polypropylen.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Polypropylen | |
0 °C | |
3.81 cm | |
150 psi | |
99 °C |
32 °F | |
1/2 Zoll | |
3.81 cm | |
210 °F |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Verteiler aus Polypropylen