missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Polypropylen: ISO-Sicherheitsschild – Keine Durchgangsstraße
ISO 7010-konformes Zeichen.
Marke: Brady™ 822300
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Polypropylen
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Polypropylen | |
315 mm | |
1.501 mm | |
Rund | |
Schwarz auf Weiß |
PIC P004-Dia 315-PP-CRD/1 | |
Je 1 | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 120 °C | |
Global |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur