Learn More
VITLAB™ Griffin-Becher aus Polypropylen
Einfache Messung und Überwachung von Lösungen und Reaktionen. Die VITLAB™ Griffin Messbecher aus Polypropylen bestehen aus robustem, transparentem Polypropylen mit blauer Graduierung und einem leicht zu gießenden Ausguss. In verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: VITLAB™ 606081
Alert:
Bedingt autoklavierbar bei 121 °C (für Becher mit erhabener Graduierung empfohlen)
Zur Erhaltung der Markierungen nicht bei Temperaturen über 60 °C reinigen.
Description
Diese flachen Becher mit praktischem Ausgießer (Griffin Messbecher) eignen sich optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche und Experimente im Labor. Die leichten Becher aus Polypropylen mit eingeprägter Skala sind praktisch und anwenderfreundlich.- Aus langlebigem, leichtem Polypropylen mit hoher Wärmebeständigkeit und chemischer Reaktionsträgheit
- Die hochtransparenten Becher mit blau aufgedruckter Skala erleichtern die Bestimmung, Messung und Überwachung
- Aufgedruckte Skala auf den kleineren Bechern (10 und 25 ml)
- Erhabene, eingeprägte Skala auf den Bechern mit 3,000 und 5,000 ml Füllvolumen
- Optimal für die verschiedensten Anwendungsbereiche und Experimente im Labor. Dazu gehören:
- Vorbereitung von Lösungen sowie Abgießen von Flüssigkeitsüberständen
- Aufbewahrung und Messung von flüssigen Abfällen vor deren Entsorgung
- Durchführung einfacher chemischer Reaktionen
- Herstellung gemäß ISO 7056
Specifications
Transparent | |
25 ml | |
Zur Volumenmessung | |
5 mL | |
Becher | |
Ja | |
Blau gedruckte Skala |
38 mm | |
PP (Polypropylen) | |
50 mm | |
12/Packung | |
Bedingt | |
ISO/DIN 7056 | |
Griffin |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.