missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ 96-Deep-Well-Blocks, Well-2,2 ml, PP Beutel 10x5
Marke: Ratiolab™ 6020221
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Standard | |
8 x 12 | |
Polypropylen | |
2,2 mL | |
Pipettiergeräte | |
Niedrig | |
10°bis 50 °C |
10°bis 50 °C | |
Autoklavierbar | |
96 | |
Pharmazie, Biotechnologie und Diagnostik | |
50 | |
50/Packung |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ratiolab™ 96-Deep-Well-Blocks, Well-2,2 ml, PP Beutel 10x5 > Volumen:Gehäuse 2.2mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur