missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ POLYMAX 2040 (5° Neigungswinkel)

Mit einer Nutzfläche von 390 x 340 mm ist der Polymax 2040 der optimale Schüttler für einen erhöhten Probendurchsatz.

Marke:  Heidolph™ 542-40005-02

Artikelnummer. 17363460

  • 2920.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • With a usable area of 390 x 340 mm, the Polymax 2040 is the optimal shaker for increased sample throughput.
  • Since it can be equipped with a second storey, the area can even be doubled.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

230 V
CH Plug
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Heidolph™ POLYMAX 2040 (5° Neigungswinkel) > CH Plug

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt