missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ratiolab™ Scintillationsgefäße, 21ml (VE=1000Stck.) 20ML
Marke: Ratiolab™ 5810100
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Naturfarben | |
Polyethylen | |
Zur Verwendung mit Roboter-Analysensystemen | |
Auslaufsicher | |
1000/Packung |
27 mm | |
20 mL | |
1000 | |
60 mm | |
Szintillationsfläschchen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Ratiolab™ Scintillationsgefäße, 21ml (VE=1000Stck.) 20ML > Farbe:Naturfarben
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur