Learn More
Bryson Packaging™ Beutel aus Polyethylen
Wiederverschließbare Beutel mit Beschriftungsfeld
7.90 CHF - 99.00 CHF
Spezifikation
Verschlusstyp | Wiederverschließbar |
---|---|
Farbe | Durchsichtig |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Aufbewahrung von Büromaterial |
Material | Polyethylen |
Anzahl pro Packung | 100 |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
30057396
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-110V |
75 mm |
99.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11372274
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-110V |
75 mm |
8.96 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11312284
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-150J |
50 mm |
7.90 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
30057393
|
Bryson Packaging™
BAJ-360-150J |
50 mm |
79.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 11-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Polyethylen, wiederverschließbare Beutel, durchsichtig oder mit drei Beschriftungsfeldern für die Etikettierung. Ideal u.a. zur Lagerung von Büromaterialien und zum Versenden von ProbenSpezifikation
Wiederverschließbar | |
Aufbewahrung von Büromaterial | |
100 | |
Beutel |
Durchsichtig | |
Polyethylen | |
100/Packung |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.