Learn More
Hirschmann™ Nur pipetus™ Standardpumpe, 230 Volt GB
Ersatzpumpe für pipetus™ Standard, nur Pumpe,230 Volt GB.
297.00 CHF - 387.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Pipetustrade; -Standard, alle Serien |
---|---|
Steckertyp | Großbritannien |
Menge | Je 1 |
Spannung | 230 V |
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11612249
|
Hirschmann™
9904410 |
Ersatzteile |
387.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11622249
|
Hirschmann™
9903410 |
Ersatzteile |
297.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Ersatzpumpe für pipetus™ Standard, nur Pumpe,230 Volt GB
Spezifikation
Pipetustrade; -Standard, alle Serien | |
Großbritannien | |
Je 1 | |
230 V |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.