missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Wasser-Rohrmarkierer
Spezifikation
ROHS Environmental Compliance, EU Directive 2002/95/EC | |
Pipe Markers - Eau de chauffe | |
White on Green | |
Polyester | |
Eau de chauffe | |
4 | |
4 Markers/Card | |
-40 °F bis +230 °F | |
0.0039 in. | |
26 x 250 mm | |
26 mm | |
250 mm |
E.DECHAUFFE250X26CARD-T1-P16 | |
Dauerhaftes Acryl | |
Glanz | |
Rohrmarkierung | |
Pipe and valve marking | |
French | |
4 Pk. | |
-40 bis 110 °C | |
0.099 mm | |
1.02 in. | |
9.84 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur