Learn More
Abnova™ PIK3CG/CEN7q (Texas Red/FITC) FISH-Sonde
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik.
1630.00 CHF - 2685.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bei 4 °C im Dunkeln lagern. |
---|---|
Beschreibung | Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik. |
Format | Rörchen |
Marker oder Farbstoff | FITC, Texas Red |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
16043225
|
Abnova™
FG0143.200uL |
200 μl |
2685.00 CHF
200 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
16033225
|
Abnova™
FG0143.100uL |
100 μl |
1630.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
FISH ist ein Verfahren zur Identifizierung und Lokalisierung des Vorhandenseins oder Fehlens spezifischer DNA-Sequenzen in Zellen und Geweben. Abnova hat eine Reihe von FISH-Sonden für den Nachweis von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation entwickelt. Jede FISH-Sonde verfügt über ein Paar Lokus-spezifischer, Fluorophor-markierter Sonden, die aus einer Bakterienchromosomen-Bibliothek (BAC) stammen.
Vorteile
- Zweifarbige Sonden für schnelle, empfindliche und spezifische Detektion
- Funktioniert für Metaphase-Spread, in Paraffin gengebettetem und gefrorenem Gewebe
- Identifizieren von Genamplifikation, Genverlust und Gentranslokation
- Hohes Signal-Rausch-Verhältnis
- Niedrige Kreuzreaktivität
Spezifikation
Bei 4 °C im Dunkeln lagern. | |
Rörchen | |
Fluoreszenz-In-situ-Hybridisierung (Zelle) | |
7q22.3/7q11.21 | |
PIK3CG/CEN7q FISH-Sonde | |
Human |
Markierte FISH-Sonden zur Identifizierung der Genamplifikation mit Fluoreszenz-in-situ-Hybridisierungstechnik. | |
FITC, Texas Red | |
DAPI-Gegenfärbung (1500 ng/ml) 250 ul | |
Ca. 330 kb/800 kb | |
Genomische DNA | |
Flüssig |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.