missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
uvex Phynomic All-Round Safety Gloves
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Größe:
5
6
7
8
9
10
11
12
Beschreibung
- Die leichte Ausführung sitzt wie eine zweite Haut und ist besonders leicht
- Aqua-Polymer-Imprägnierung ist feuchtigkeitsabweisend und flexibel
- Atmungsaktive Materialien verhindern übermäßige Schweißbildung
- Die schmutzabweisende Außenseite eignet sich ideal für mechanische Aufgaben
- Verbesserte Griffsicherheit bei trockenen und leicht feuchten Anwendungen
- Die 3D-Ergo Technologie sorgt für einen sicheren Sitz
- Frei von Schadstoffen gemäß OEKO-TEX™ Standard 100
- Hautverträglichkeit bestätigt durch das proDERM Institute for Applied Dermatological Research (11.0356-02, 11.0482-11)

Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | OEKO-TEX™ Standard 100 |
Anwendungen | Industriell |
Coating Material | Aquapolymerschaum |
Farbe | Grau, Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Smooth |
Hand | Ambidextrous |
Latex Free | Yes |
Material | Polyamid, Elastan |
Produkttyp | Mechanical Protection Gloves |
Größe | 6 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
uvex Phynomic All-Round Safety Gloves >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur