missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Consort™ PH/EC METER BIO-ELECTRONIC KIT
Ein bio-elektronisches Analysatorkit, das alle Parameter nach Vincents Methode messen kann und komplett mit Messgerät, pH- und Leitfähigkeitselektroden, Puffern, Leitfähigkeitsstandards und Elektrodenhaltern geliefert wird.
Marke: Consort™ C3050T
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Lieferung mit Messgerät und pH/ORP-Elektrode SP35B, Leitfähigkeitselektrode SK20T, 2 x 50 ml Puffer (pH 4 und 7), 50 ml-Leitfähigkeitsstandard (0,01 M KCI), 50 ml-Elektrolyt (3M KCI), 50 ml-Redox-Standard (358 mV), flexibler Elektrodenhalter SH300
- Alle 3 vergoldeten BNC-Steckverbinder nehmen jeweils unterschiedliche Elektroden auf, 2 davon auch Leitfähigkeitselektroden
- Mehrkanal für bis zu drei gleichzeitige Messungen
- Jeder Kanal kann zweimal pro Sekunde messen
- Keine Interferenzen zwischen pH/ORP- und Leitfähigkeitselektroden in derselben Lösung
- Mit den benutzerdefinierten Kalibrierungstabellen kann man vollständige Temperaturverhältnistabellen für Puffer/Standards hinzufügen
- Tabellen können über ein Gerätemenü eingegeben oder von einem PC hochgeladen werden
- Direkte rH&sub2;- und μW-Messung bei Verwendung einer pH-, ORP- und EC-Elektrode
- Das große Display zeigt alle Kanäle gleichzeitig an, einschließlich Temperatur und Datum/Uhrzeit
- Stabilitätsanzeige sorgt für die Visualisierung, wenn sich die Messung stabilisiert hat
- Der Stabilitätsalgorithmus sorgt für stabile Messwerte, wobei sich auch schnelle und Änderungen erfassen lassen
- Mit der Hold-Funktion kann die Anzeige eingefroren werden
- Wählbare Auflösung für stabilere Messwerte bei mV und pH
- Messbereichsverriegelung für Leitfähigkeitsmessungen
- Die kapazitive Kompensation eliminiert bei der Messung niedriger Leitwerte die kapazitive Komponente von Elektrode und Kabel
- Galvanisch getrennte USB-Schnittstelle eliminiert Erdschleifeneffekte, wenn sie an einen PC angeschlossen wird
- Vorprogrammierte Standards für pH: 1,68, 2,00, 4,00, 4,01, 6,87, 6,99, 9,18, 9,21, 10,01, 12,00, 12,45 (bei 25 °C)
- Vorprogrammierte Leitfähigkeitsstandards: 1413 μS/cm, 12,88 mS/cm, 111,8 mS/cm (bei 25 °C)
- Kostenlose Software- und Firmware-Updates können unter www.consort.be heruntergeladen werden
Spezifikation
0.5% f.s. des Bereichs | |
0,1 % ± 1 Ziffer | |
GLP | |
Messung: 3 (Leitfähigkeit: 2) Temperatur: 3 | |
0 bis 2000 mS/cm | |
-2 bis 16 | |
0 bis 70 | |
pH 0.001 | |
Messgerät und pH/ORP-Elektrode SP35 B, Leitfähigkeitselektrode SK20 T, 2 x 50 ml-Puffer (pH 4 und 7 ), 50 ml-Leitfähigkeitsstandard (0.01M KCI),50 ml-Elektrolyt (3M KCI),50 ml-Redox-Standard (358 mV), flexibler Elektrodenhalter SH300 | |
Netz: 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz Niederspannung: 9 bis 15 VDC | |
0.1 mV | |
0.1° C | |
26 cm | |
18 cm |
0.1% ± 1 Stelle | |
Weiße Hintergrundbeleuchtung | |
1 bis 3 | |
LCD, 240 x 64 Pixel | |
±2000 mV | |
0 bis 200 MΩ cm | |
0 bis 100 g/l | |
-5 °C bis +105 °C | |
Messung: 3 BNC, 1012 Ω; Temperatur 3 x 2 Bananenstecker, für Pt1000 | |
0.001 μS/cm | |
1 Ω cm | |
0,1 °C | |
9 cm | |
1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Consort™ PH/EC METER BIO-ELECTRONIC KIT > Enthält: PH/ORP-Elektrode, Leitfähigkeitssonde, pH-Puffer- und Leitfähigkeitsstandards, Elektrolytlösung und ORP-Elektrodenhalterarm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur