missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ PermaSleeve™ Schrumpfschläuche, für hohe Temperaturen geeignet
PermaSleeve™ Polyvinylfluorid-Schrumpfschläuche für die Kabelkennzeichnung (B-345) wurden speziell für Anwendungen mit hohen Temperaturen und niedriger Grobvakuum-Ausgasung entwickelt.
Marke: Brady™ 173543
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Industrietaugliche, lichtecht, flammhemmend
- Erfüllt die Anforderungen der NASA Vacuum Outgasung Specification SP-R-0022A
- Kann in Anwendungen verwendet werden, die eine höhere Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien wie Kraftstoffe, Schmierstoffe und Hochleistungsreinigungsmittel erfordern
- Hergestellt aus B-345 Polyvinylidendifluorid
Spezifikation
ASTM D 2671, ASTM E 162, ASTM E 662, ASTM G 155, MIL-STD-202, SAE-AMS-DTL-23053/18 (Klasse 2), SAE-AS-81531, RoHS-konform, UL-anerkannt | |
Non-adhesive | |
Matt | |
PVDF | |
Unsteril | |
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) | |
Rechteck | |
-55°C to +225°C | |
0.182 x 1.75 in. | |
1,75 in. | |
4.62 mm | |
2.39 mm |
M6-94-175-345-WT | |
Weiß | |
Ausgestanzt | |
Etiketten | |
Leitungs- und Kabelkennzeichnung | |
100 Etiketten | |
-67 °F bis +437 °F | |
26 bis 18 AWG | |
0.182 in. | |
44.45 mm | |
0.094 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur