Learn More
Perfluor(tetradecahydrophenanthren), Mischung aus Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) is used as a solvent in the preparation of co polymers obtained from emulsion polymerization of 2,3,3,3-tetrafluoroethylene and tetrafluoroethylene (TFE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Perfluor(Tetradecahydrophenanthren) wird als Lösungsmittel für die Herstellung von Co-Polymeren verwendet, die aus der Emulsionspolymerisierung von 2,3,3,3-Tetrafluorethylen und Tetrafluorethylen (TFE) gewonnen wurden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Lithium, Natrium-/Natriumoxiden, Kalium und Kalzium.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Schmelzpunkt | -20°C |
Dichte | 2.03 |
Siedepunkt | 215°C |
Brechungsindex | 1.3348 |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 624.12 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10252868 | Analysenzertifikat | 29/10/2024 | A18898.14,A18898.06,A18898.22 |
10251000 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A18898.14,A18898.06,A18898.22 |
10196255 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A18898.14,A18898.06,A18898.22 |
10240126 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A18898.14,A18898.06,A18898.22 |
E3572B | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18898.14,A18898.06,A18898.22 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.