missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ratiolab™ Pasteur-Plast-Pipetten, Kapillare, 1 ml
Diese Pasteur-Plast-Pipetten, Kapillare, 1 ml, wurden für den präzisen Transfer kleiner Flüssigkeitsmengen entwickelt.
Marke: ratiolab™ 2600155
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Pasteur-Plast Pipetten machen die Handhabung von Flüssigkeiten einfach und sicher.
- Keine Gefahr von Glasbruch
- Weich, biegsam und korrosionsbeständig
- Zusammensetzung aus Polyethylen niedriger Dichte
- Inert gegenüber biologischen Flüssigkeiten und den meisten Säuren
- Die geringe Oberflächenaffinität reduziert den Verlust von Zellen und wertvollen Proteinen
- Zum Transfer kleiner Mengen Flüssigkeiten mittels Kapillarwirkung
Spezifikation
LDPE | |
50 Tropfen | |
400 Pipetten | |
Clear | |
104 mm | |
Single-use |
Unsteril | |
Nein | |
≤70°C | |
1,0 mL | |
Pasteurpipette |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
ratiolab™ Pasteur-Plast-Pipetten, Kapillare, 1 ml > Pasteur-Plast-Pipetten, Kapillare, 1 ml; Volumen (metrisch):1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur