Learn More
p-Toluolsulfonsäureamidm 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
p-Toluene sulfonamide was used to prepare the precursor required for synthesis of ethyl 6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate. It act as a derivative of ammonia activated to alkylation by alkyl halides is exemplified by the synthesis of N-tosyl-2,3-dihydroisoindole from o-xylylene dibromide. It is a precursor of N-tosyl imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
p-Toluol-Sulfonamid wurde zur Herstellung des Vorläufers verwendet, der für die Synthese von Ethyl-6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridin-3-carboxylat erforderlich ist. Es fungiert als Derivat von Ammoniak, das durch Alkylhalogenide zur Alkylierung aktiviert wird, veranschaulicht am Beispiel der Synthese von N-Tosyl-2,3-dihydroisoindol aus O-Xylylendibromid. Ein Vorläufer von N-Tosyliminen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken lagern und in gut versiegelten Behältern aufbewahren. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Toluenesulfonamide |
Schmelzpunkt | 136°C to 139°C |
Siedepunkt | 221°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 202°C (395°F) |
Menge | 2500 g |
Beilstein | 472689 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 171.22 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.