Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptokokken-Ergänzungsstoff
Das Oxoid Streptococcus-Supplement eignet sich zur Isolierung von Streptococci.
Marke: Thermo Scientific™ SR0126E
113.82 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Oxoid Streptococcus-Supplement eignet sich zur Isolierung von Streptococci.
- Zum Hinzufügen zu Columbia Blutagarbasis, Artikel-Nr. CM0331B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium

Spezifikation
Streptococcus | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Streptococcus-Supplement | |
Mikrobiologische Medien | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |
Sicherheit und Handhabung
- Streptococcus Selective Supplement
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P330-Mund ausspülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Colistin, sulfate (salt), Oxolinic acid
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.