missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Octylsulfat-Natriumsalz, 99,8 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Octylsulfat-Natriumsalz |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 5 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.8% |
Formelmasse | 232.3 |
Sicherheit und Handhabung


Produktidentifikator
- Octyl Sulfate Sodium Salt
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: sodium octyl sulphate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Octylsulfat-Natriumsalz, 99,8 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur