Learn More
Cole-Parmer™ Mehrfachverteiler aus Nylon mit 6 Auslässen
Erweiterung der Durchfluss- und Leitungskapazität
65.15 CHF - 92.90 CHF
Spezifikation
Material | Nylon |
---|---|
Min. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | -60 °F |
Min. Betriebstemperatur (metrisch) | -54 °C |
Maximaler Druck | 200 psi |
Max. Operating Temperature (English) | 180 °F |
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Schlauchgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11755228
|
Cole-Parmer™
31522-43 |
1/4 Zoll |
65.15 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11775228
|
Cole-Parmer™
31522-47 |
1/2 Zoll |
92.90 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus kostengünstigem Nylon für allgemeine Anwendungen.
- Gute chemische Kompatibilität.
- Erhältlich in einer Vielzahl von Konfigurationen für viele verschiedene Anwendungen.
Spezifikation
Nylon | |
-54 °C | |
180 °F | |
Nylon-Verteiler mit 6 Ausgängen |
-60 °F | |
200 psi | |
82 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.