missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen

Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.

Marke:  Thermo Scientific™ 379189

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15856194

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Thermo Scientific™ Nunc Kryoröhrchen und Zubehör sind kombinierbar und stellen die beste Lösung für die zuverlässige Lagerung Ihrer Proben dar.

  • Nicht zytotoxische und nicht mutagene Rohstoffe sowie pyrogenfreie IVD-kompatible Röhrchen für zusätzliche Probensicherheit
  • Erhältlich mit Innen- oder Außengewinde
  • Höchstmögliche Sterilitätsgarantie bei einem SAL-Wert von 10-6
  • Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
  • Nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen sind für weniger anspruchsvolle Anwendungen in Großpackungen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

12.5 mm
Mit Schriftfeld
3.6 ml
Polypropylen
2.835 Zoll
400
Ja
Nunc™
Ja
Polypropylen
Ja
Ja
Röhrchen für Kryolagerung
0.492 in.
Rund
intern
72 mm
Freistehend
Ja
Steril
400 St./Packung
0,1217 oz.
Schraubverschluss
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer185692 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number379189
Chargennummer185435 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum09/05/2025 Catalog Number379189
Chargennummer185299 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/03/2025 Catalog Number379189
Chargennummer185147 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum19/02/2025 Catalog Number379189
Chargennummer184775 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum14/01/2025 Catalog Number379189
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen > Nunc-CryoTube-Fläschchen, 3.6 ml, Innengewinde, runder Boden, PP-Röhrchen mit Beschriftungsbereich, Schraubverschluss, freistehender Sternfuß

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.