Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ DNA Stuhl
Kombiniert die enzymatische Lyse mit der mechanischen Zersetzung der Zellwände für eine effiziente Isolierung hochwertiger genomischer DNA aus allen Stuhlprobe, frisch oder gefroren. Das komplette Kit enthält NucleoSpin™ Bead-Röhrchen.
106.00 CHF - 1840.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
---|---|
Format | Mini-Spin-Säule |
Isolation Technology | Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen) |
Probentyp | Stuhlproben (Herbivoren, Allesfresser oder Carnivoren, frisch oder gefroren) |
Effizienz | Bindungsvermögen: 50 μg |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15563626
|
Macherey-Nagel™
740472.10 |
10 |
106.00 CHF
10 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15573626
|
Macherey-Nagel™
740472.50 |
50 |
412.00 CHF
50 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15859097
|
Macherey-Nagel™
740472.250 |
250 |
1840.00 CHF
250 Reaktionen |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Isolierung genomischer DNA von Bakterien- und Epithelzellen aus Stuhlproben
- Effizientes Verfahren, das enzymatische Lyse und Bead-Aufbruch kombiniert
- Isolierung hochwertiger genomischer DNA (mikrobieller und Wirts-DNA) aus frischen und gefrorenen Proben
- Geeignet für Stuhlproben – Fleischfresser, Allesfresser und Pflanzenfresser
- Bead-Röhrchen für eine effiziente Lyse – kompatibel mit den meisten gängigen Aufbruch-Geräten
- NucleoSpin™ Inhibitor-Entfernungssäulen sorgen für höchste Reinheit der isolierten DNA
- Downstream-Prozesse: PCR, Echtzeit-PCR, Southern Blotting, Microarray-Technologie
Spezifikation
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silikamembran-Technologie und mechanische Disruption (Bead-Röhrchen) | |
Bindungsvermögen: 50 μg | |
Disruptor (z. B. Vortex-Genie 2 mit MN-Bead-Röhrchenhalter), Zentrifuge, Vortex-Mischer | |
DNA-Stuhlsäulen, Bead-Röhrchen Typ A, Inhibitor-Eliminationssäulen, Entnahmeröhrchen (2 ml), Entnahmeröhrchen (2 ml, Deckel), Puffer | |
Ca. 200 mg (180 bis 220 mg) | |
60 Minuten/10 Preps |
Mini-Spin-Säule | |
Stuhlproben (Herbivoren, Allesfresser oder Carnivoren, frisch oder gefroren) | |
Elutionsvolumen: 30–100 μl | |
Isolierung genomischer DNA aus Stuhlproben | |
A260/A280: 1,7–1,9 | |
Fragmentgröße: 200 bp – ca. 50 kbp | |
Variiert je nach Probentyp, Qualität und Wassergehalt |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : Mindestens 1 Jahr
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.