missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Varioprep VP HPLC-Säulen

Säulenformat: Präparative Säule; Kohlenstofflast: 18 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase

800.00 CHF - 995.00 CHF

Spezifikation

Säulenformat Präparative Säule
Durchmesser (metrisch) 10 mm
Zur Verwendung mit Komplexe analytische und präparative Trennungen von basischen, neutralen und sauren Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Pestiziden, fettlöslichen Vitaminen, Aldehyden, Ketonen und phenolischen Verbindungen
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12616009
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
762554.100
125 mm
800.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
12626009
Unterlagen ansehen
Macherey-Nagel™
762556.100
250 mm
995.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

Präparative Säule
Komplexe analytische und präparative Trennungen von basischen, neutralen und sauren Pharmazeutika, derivatisierten Aminosäuren, Pestiziden, fettlöslichen Vitaminen, Aldehyden, Ketonen und phenolischen Verbindungen
5 μm
110 Å
60 °C
C18 HT
18%
Ja
Präparative Varioprep HPLC-Säule
10 mm
5800 psi (400 bar)
1 bis 11
340 m²/g
Gehäuse L1
Silika
Umkehrphase
Umkehrphase
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C18 Varioprep VP HPLC-Säulen

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt