missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer

alpha SAT primer for PCR in chromatin precipitation

Marke:  Novus Biologicals™ NBP1-71654SS

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18202451

  • 110.00 CHF / 0.20 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Primer sets come premixed with forward and reverse primers at a concentration of 10μM
  • Primers are compatible with all real-time PCR chemistries
  • Each primer set has been tested and validated by chromatin immunoprecipitation (ChIP)
  • Tm for primer set is between 53.4° to 54°c
  • Amplicon size of primer set is 150 base pairs

Recommended Storage

Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

alpha Satellite Repeat Primer
Store at –20°C. Avoid Free/Thaw Cycles
0.2 mL
Chromatin-Immunpräzipitation
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Novus Biologicals™ alpha Satellite Repeat Primer > 0.2mL

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt