missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Spezifikation
Spezifikation
pH | <1 |
Farbe | Farblos |
Konzentration | 65+ % HNO3 |
Dichte | 1.39 g/ml |
Geruch | Geruchlos |
Menge | 1 l |
Physikalische Form | Flüssig |
Löslichkeitsinformationen | Wasserlöslich |
Sicherheit und Handhabung



Produktidentifikator
- Nitric acid 65% (ultra pure)
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Oxidierende Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Salpetersäure, 65 % hochrein, Chem Lab™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur