Learn More
Smeg™ Neutralisationsmittel, Säure, Glas
Erzielen Sie mit diesen Reinigungsmitteln hervorragende Waschergebnisse und optimieren Sie die thermische Desinfektion von Laborgeräten. Smeg™ Flüssigsäure-Neutralisatoren sind speziell für eine effiziente Reinigung und Optimierung der Effizienz der abschließenden thermischen Desinfektionsphase konzipiert.
Marke: Smeg™ ACIDGLP2
Beschreibung
- Saures flüssiges Neutralisationsmittel
- Für Laborglasartikel
- 5 Liter-Dose
ACIDGLASS P2: Neutralisator für organische Phosphorsäure
- pH2.5
- Anwendungsbereich: Allgemeine Chemie, anorganische Chemie und Petrochemie
- 1.1 Gallonen-/5 Liter-Behälter, 4.4x10-3-6.6x10-3 Gallonen/Liter/2 bis 3 ml/Liter
ACIDGLASS C2: Neutralisator für schwache organische Säure
- pH2.4
- Anwendungsbereich: Universell, Umweltanalytik
- 1.1 Gallonen-/5 Liter-Behälter, 2.2x10-3,4.4x10-3 Gallonen/Liter/1 bis 2 ml/Liter
Spezifikation
Acidglass P2 | |
Neutralisator für organische Phosphorsäure | |
Je 1 |
Kanister | |
Allgemeine Chemie, anorganische Chemie und Petrochemie | |
5 l |
Sicherheit und Handhabung
- ACIDGLASS P2
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P313-Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.