Learn More
N-Butylacrylat,98 + %, stab. Mit bis zu50 ppm4 -Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
n-Butyl acrylate is used in polymer manufacturing, textile, leather finishing, formulating paints and adhesive. It is also used in the production of homopolymers and co-polymers like acrylic acid and its salts, esters, amides, methacrylates, acrylonitrile, maleates, vinyl acetate, vinyl chloride, vinylidene chloride, styrene, butadiene and unsaturated polyesters. Further, it is also used in making vitamin B1.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
N-Butylacrylat wird in der Polymerherstellung, in der Textil- und Lederverarbeitung, in der Formulierung von Farben und Klebstoffen verwendet. Wird auch bei der Herstellung von Homopolymeren und Co-Polymeren wie Acrylsäure und ihren Salzen, Estern, Amiden, Methacrylates, Acrylnitril, Maleaten, Vinylacetat, Vinylchlorid, Vinylidenchlorid, Styrol, Butadien und ungesättigten Polyestern verwendet. Wird darüber hinaus auch bei der Herstellung von Vitamin B1 verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Ethylether und Aceton. Etwas mischbar mit Wasser und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Basen, katalytischen Metallen, Organotin-Katalysatoren, Aminen, Peroxiden und Halogenen.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | n-Butyl acrylate |
Namenshinweis | stabilized with up to 50ppm 4-methoxyphenol |
Schmelzpunkt | -64°C |
Dichte | 0.895 |
Siedepunkt | 145°C to 146°C |
Flammpunkt | 39°C (102°F) |
Geruch | Fruit-like |
Strukturformel | CH2=CHCO2CH2CH2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.418 |
Menge | 2500 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung


- n-Butyl acrylate
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: n-Butyl acrylate
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.