Learn More
Invitrogen™ Propidium Iodide - FluoroPure™ Grade
FluoroPure mit Gütegrad von mindestens 98 % Reinheit durch HPLC
Marke: Invitrogen™ P21493
437.76 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
415.65 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24074" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Weil dieses Produkt in einem nach ISO 9001 zertifizierten Betrieb in Eugene, Oregon, hergestellt wird.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & Zelltracking, Zellviabilität & Zytotoxizität, Zellviabilität, Proliferation & Funktion, Zelluläre Bildgebung, Chromatin Biologie, Durchflusszytometrie, Durchflusszytometriefärbung nach Zellstruktur, Durchflusszytometrie-Viabilitäts- & Zytotoxizitätsassays, Durchflusszytometrie zellulärer Prozesse, Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenz-Gegenfärbung, Mounting & Verblassungsschutz, Immunfluoreszenz & Nachweis, Nukleus, Nukleoli & Kernhülle, Tracing von Organellen, RNAi, Epigenetik & Non-Coding RNA-Forschung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur

Spezifikation
Rot | |
Propidiumiodid – FluoroPure™ Gütegrad | |
Viabilitätsassay | |
Propidiumiodid | |
617 nm | |
FluoroPure™ | |
Raumtemperatur |
Lagerung bei Raumtemperatur und vor Licht geschützt | |
Fluoreszent | |
Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer | |
Zellundurchlässig | |
535 nm | |
100 mg | |
Zytoplasma und Zytosol |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.