missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gemischter Kalibrierstandard 4A für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

285.00 CHF - 308.00 CHF

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Gemischter Kalibrierstandard 4A
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Güte Umwelt
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Komponenten in 5 % HNO3/tr. HF. Quecksilber wird separat geliefert.
Al    •100 μg/ml
Cr    •50μ g/ml
Hg    •100 μg/ml
SiO2    •100 μg/ml
Sn    •40 μg/ml
Ti    •100 μg/ml
Zn    •50 μg/ml
Mehr Spezifikationen ansehen

Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11901656
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
MIXSTD4A-100
125 ml
308.00 CHF
125 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11435928
Unterlagen ansehen
SPEX Certiprep
MIXSTD4A-500
500 ml
285.00 CHF
500 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung

Beschreibung

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

  • Gemischte Kalibrierstandards
  • Enthält Quecksilber

Certifications

ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Spezifikation

Gemischter Kalibrierstandard 4A
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
Komponenten in 5 % HNO3/tr. HF. Quecksilber wird separat geliefert.
Al    •100 μg/ml
Cr    •50μ g/ml
Hg    •100 μg/ml
SiO2    •100 μg/ml
Sn    •40 μg/ml
Ti    •100 μg/ml
Zn    •50 μg/ml
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Umwelt
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

Produkt nur für den Laborgebrauch

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Gemischter Kalibrierstandard 4A für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt