missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gemischter Kalibrierstandard 3 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
183.38 CHF - 290.00 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | ICP-Kalibrierstandard 3 |
---|---|
Verpackung | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
Concentration or Composition Notes | Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. |
Zur Verwendung mit (Geräte) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte |
Güte | Umwelt |
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11941646
|
SPEX Certiprep
MIXSTD3-100 |
125 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche |
183.38 CHF
125 Milliliter |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11951646
|
SPEX Certiprep
MIXSTD3-500 |
500 ml | Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | ||||||
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
As | 500μg/ml |
Mo | 100μg/ml |
Si | 100 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
ICP-Kalibrierstandard 3 | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt | |
2 % HNO3/Tr. HF |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Komponenten in 2 % HNO3/tr. HF: As •500 μg/ml Mo •100 μg/ml Si •100 μg/ml |
Sicherheit und Handhabung
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
missing translation for 'dotInformation' : Gefährlich
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- Mixed Calibration Standard 3
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, hydrofluoric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch