missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Gemischter Kalibrierstandard 3 für die Umweltanalyse, SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke: SPEX Certiprep MIXSTD3-500
Includes: NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Analyt | Konzentration |
---|---|
As | 500μg/ml |
Mo | 100μg/ml |
Si | 100 μg/ml |
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-konform
Spezifikation
ICP-Kalibrierstandard 3 | |
500 ml | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte | |
Komponenten in 2 % HNO3/tr. HF: As •500 μg/ml Mo •100 μg/ml Si •100 μg/ml |
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche | |
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen. | |
Umwelt | |
2 % HNO3/Tr. HF |
Produkt nur für den Laborgebrauch