missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Edmund Buhler Akku-Schüttler KM 2 Akku, inkl. Schwingplatte
Der leistungsstarke, robuste und zuverlässige Akkuschüttler 2 Akku eignet sich aufgrund seines netzunabhängigen Akkus mit einer Betriebsdauer von 40 Stunden ideal für verschiedene Aufgaben.
Marke: Edmund Buhler 6135 000
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der Batterieschüttler KM 2 Akku mit Orbitalbewegung kann aufgrund seiner netzunabhängigen Batterie für vielfältige Aufgaben genutzt werden. Mindestlaufzeit:
- 40 Stunden
- Die 200 x 295 mm große Schüttelplattform kann mit maximal 2 kg beladen werden
- Der Hub des Laborschüttlers KM 2 Akku beträgt 20 mm und die Schüttelgeschwindigkeit liegt zwischen 5 und 220 U/min
Spezifikation
8 mm | |
30 bis 420 U/min | |
5 bis 40 °C | |
Miniaturschüttler | |
410 mm | |
220 mm | |
KM 2 Akku | |
Für den Betrieb in Kühlschränken oder Inkubatoren | |
Basisplattform und Gummimatte, mit Batterieladegerät/Netzteil |
2 kg | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
20 x 10-ml-Erlenmeyerkolben/12 x 50-ml-Erlenmeyerkolben | |
50/60 Hz | |
130 mm | |
9,5 kg | |
Digital | |
∼ 85% | |
Dauerbetrieb, zusätzlicher Timer bei Sektormodell 120 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Edmund Buhler Akku-Schüttler KM 2 Akku, inkl. Schwingplatte > Drehzahlbereich: 30 bis 420 U/min
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur