missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter

Schnapphalter aus Kunststoff ermöglichen eine einfache Identifizierung des Regalinhalts

Marke:  Metro™ 9990P

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11890900

  • 7.25 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Gray
  • Hold most commercial 1.25 in. (32 mm) labels
  • Labels not included
Spezifikation

Spezifikation

Label Holder
Metro™ Super Erecta™, Super Adjustable™ 2 qwikSLOT™, Drop Mat™ Drahtregale, freitragende Regale
7.5 x 3.2 cm
-18 bis 120.2 °F
Kunststoff
Grau
3 x 1.25 in.
Fest
-28 bis 49 °C
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Gitterregalzubehör, Etikettenhalter > Gray; Fits Shelf Length: All

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt