missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen

Wählen Sie aus verschiedenen Laufrollen, die Ihren Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit entsprechen

Marke:  Metro™ 5MPB

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11781049

  • 82.70 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Benachrichtigungen:

Das Gesamtgewicht von Ausrüstung und Last sollte nicht mehr als das Dreifache der Nenntraglast pro Rolle betragen.


Includes:

Donut bumpers.

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Die Auswahl an Rollen umfasst Standard-Stabrollen, Rollen aus Polymer, waschbare Rollen aus Edelstahl und autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen. Sowohl Polymer- als auch Edelstahlrollen bieten eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, Leistungsfähigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit. Die Rollen sind mit Drehgelenk, mit Schwenkbremse oder als starre Ausführung erhältlich.

  • Für eine verbesserte Spurführung und Handhabung werden zwei starre Stabrollen pro Einheit empfohlen
  • Die starren Laufrollen sind mit jeweils zwei starren Stabrollen ausgestattet und basieren auf der Breite des Regals

Rollen aus Polymer

  • Rollen aus Polymer bieten Korrosionsbeständigkeit und eine verbesserte Haltbarkeit
  • Rolle komplett aus Polymer, Achse und Eisenteile aus Edelstahl
  • Rad aus Polyurethan
  • Achslager mit Kragen
  • Optionaler Bremsmechanismus, der mit dem Fuß betätigt wird

Waschbare Rollen aus Edelstahl

  • Versiegelung mit Fett und Schmiernippel an Drehgelenk und Achse

Autoklavierbare Rollen für hohe Temperaturen

  • Temperaturbeständigkeit bis zu 300 °F (149 °C)

Bestellinformation

Bei der Bestellung starrer Laufrollen muss die Regalbreite bekannt sein. Die Bremsen werden mit dem Fuß betätigt.

Spezifikation

Spezifikation

Stabrolle mit Bremse
5 in.
Metro™ Super Erecta™ Drahteinlegeböden
135 kg
-34 bis 82 °C
Ja
Nicht autoklavierbar
12.7 cm
300 lb.
-30 bis 180 °F
Polyurethan, flach
Stahl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Super Erecta™ Zubehör für Drahtregal, Stabrollen > Stem caster with brake; Wheel tread: Polyurethane; Load rating: 300 lb. (135kg)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt