missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Metro™ Lab Cart Accessory, Autoclavable Cover

Lab cart cover is sized to fit Metro autoclavable lab carts.

Marke:  Metro™ LC2436AC

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11715699

  • 826.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ausgelegt für ca. 70 Zyklen pro Abdeckung
Spezifikation

Spezifikation

Wagenabdeckung
38 x 26 x 33.5 in. (96.5 x 66 x 85.1 cm)
33.5 Zoll
38 in.
26 Zoll
Blue
24 in. W Lab cart
85.1 cm
96.5 cm
66 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Metro™ Lab Cart Accessory, Autoclavable Cover > For 24 in. (457mm) wide lab cart

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt