missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylamine hydrochloride |
Prozentgehaltsbereich | 99% |
Verpackung | Kunststoff-Fass |
Strukturformel | CH3NH2·HCl |
Menge | 5 kg |
Formelmasse | 67.52 |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Methylaminhydrochlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur