missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylamin, reinst, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methylamine |
Schmelzpunkt | -38.0°C |
Dichte | 0.9000 g/mL |
Siedepunkt | 48.0°C |
Flammpunkt | -15°C |
Verpackung | Plastikeimer |
Strukturformel | CH3NH2 |
Brechungsindex | 1.3650 to 1.3700 |
Menge | 10 L |
Beilstein | 04, 32 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung



Produktidentifikator
- Methylamine, 40 wt% solution in water
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Methylamin, reinst, 40 Gew.% Lösung in Wasser, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur