missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Methylalpha-D-Galactopyranosid-Monohydrat, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Methylalpha-D-Galactopyranosid-Monohydrat wird in der Medizin und Industrie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Methylalpha-D-Galactopyranosid-Monohydrat wird in der Medizin und Industrie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Methyl alpha-D-galactopyranoside monohydrate |
Schmelzpunkt | 105°C to 108°C |
Menge | 1 g |
Beilstein | 81570 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Optische Drehung | +169° (c=1.5 in Methanol) |
Formelmasse | 212.20 (194.18 Anhydrous) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur