missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scientific Industries MegaMag Genie Magnetrührer
Der MegaMag Genie Magnetrührer ist für große Volumen ausgelegt und kann bis zu 38 l kraftvoll rühren
Marke: Scientific Industries SI-3256
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Rührt bis zu 38 Liter
- Die leistungsstarken Magnete bleiben auch unter anspruchsvollsten Rührbedingungen gekoppelt
- Langlebiges ABS/Polycarbonat-Gehäuse
- In Kühlräumen und Inkubatoren funktionsfähig
- Wählen Sie zwischen analogen Modellen mit hoher Drehzahl, digitalen Modellen mit hoher Drehzahl und digitalen Modellen mit niedriger Drehzahl
Spezifikation
250 bis 1.300 U/min | |
38 l | |
230 V | |
0,5 A | |
EU | |
2 Jahre Garantie | |
Digitale Tastatur | |
Digital MegaMag Genie, 230 V EU | |
Klasse II | |
0 bis 99 min oder Dauerbetrieb | |
6,6 lb. | |
9 lb. |
1 | |
LED | |
30,5 x 31,1 x 13,0 cm (12 x 12,25 x 5,1 in.) | |
50 Hz | |
CE | |
Grau | |
ABS/Polycarbonat | |
Spaltpol | |
Digital | |
Magnetrührer | |
3 kg | |
4,1 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur