missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SI Analytics™ Manuelles Viskosimeter

Zur Bestimmung der absoluten und relativen kinematischen Viskosität von Flüssigkeiten mit Newtonschem Fließverhalten SI Analytics™ Cannon-Fenske Gegenstromviskosimeter mit drei Ringmarkierungen, da sie nur durch manuelle Messungen überprüft werden können.

Marke:  SI Analytics™ 285403059

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 10423711

  • 391.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Geeignet für die manuelle Messung von transparenten Flüssigkeiten, von lichtundurchlässigen Flüssigkeiten, von Flüssigkeitsgemischen mit hochflüchtigen Komponenten und für Messungen bei hohen oder niedrigen Temperaturen
  • Kalibriert
  • Mit zwei Konstanten
  • Mit drei Ringmarkierungen
  • Nur für manuelle Messungen
  • Füllmenge von 12 ml
  • Gesamtlänge 295 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Viskosimeter
Ja
0.1 K
ISO/DIS 3105, ASTMD 2515, ASTM D 446, NF T 60 - 100
Nur für manuelle Messungen
12 mL
20 bis 100 cSt
Kapillarröhrchen Nr. 200
D446
Ringmarken und 2 Konstanten
1.02 mm Durchmesser
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt