missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Magnetrührstäbchen

Der ALNICO-Magnetrührstab ist temperaturbeständig bis 250°C

41.35 CHF - 99.40 CHF

Spezifikation

Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Weiß
Beschichtung PTFE
Material Alnico Magnet, PTFE
Menge 10/Cs
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17830752
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120894
5 mm 10 mm
41.35 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17820752
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120895
8 mm 25 mm
59.10 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17840752
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120896
8 mm 30 mm
86.95 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17850752
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
120897
8 mm 35 mm
99.40 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 13-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Magnetic bar is made from ALNICO, one of the strongest permanent magnets available
  • The sintered manufacturing process reduces the chance of decoupling (spin outs), encapsulation in PTFE protects both magnet and what it is stirring
  • Chemically inert and easy to clean
  • Can withstand temperatures up to 225°C, making them suitable for use with both unheated and heated stirrers
Spezifikation

Spezifikation

Not Autoclavable
PTFE
10/Cs
Rührstab
Stirrers
Weiß
Alnico Magnet, PTFE
Smooth
Stirring solutions
Up to 250°C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt