missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Magnetic Hotplate Stirrer, 50°C to 500°C, Ceramic
Magnetic stirrer with ceramic heating plate offers excellent chemical resistance.
Marke: IKA™ 0003581203
460.02 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Leistungsstarker Motor für Rührmengen von 5, 10 oder 15 l (H2O)
- Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C
- Hot-Top-Warnanzeige zum Schutz vor Verbrennungen
- Exakte Temperatureinstellung über Digitalanzeige (LED)
- Digitale Fehleranzeige
- Erhöhte Bedienoberfläche schützt vor auslaufenden Flüssigkeiten.
Spezifikation
Keramik | |
Magnetrührer mit Heizung und keramischer Heizplatte mit exzellenter chemischer Beständigkeit | |
Anschluss für externen Sensor: ETS-D5 | |
105 mm | |
122°F to 932°F | |
50/60 Hz | |
330 mm | |
5 kg | |
Quadratisch | |
1 | |
100 bis 1500 U/min |
Feststehender Sicherheitskreis von 550 °C | |
C-MAG HS 7 | |
180 x 180 mm | |
50 bis 500 °C | |
5 bis 40 °C | |
220 mm | |
11 lb. | |
Heizplattenrührer | |
CH-Ausführung | |
10 l | |
LCD |