Learn More
Welch™ PUMPSTAND AUTO 16L/MIN 8MBAR Enddruck: <8 mbar, Saugv. 1,1/1,1 m3/h
Entwickelt für die Destillation und Verdampfung von Lösungsmitteln. Die Welch Ilmvac™ LVS-Laborvakuum-Systeme umfassen eine ölfreie Membranpumpe mit chemischer Robustheit, optionale Steuerungspakete, einen Flüssigkeitsauffangbehälter und einen Emissionskondensator für eine optimale Lösungsmittelrückgewinnung.
Marke: Welch™ 115024
Description
- Erhältlich mit 2 oder 3 Pumpstufen zur Erzeugung eines Vakuums von nur 2 mbar (1.5 Torr)
- Durchflussraten von 20 bis 238 l/min
- Modularer Aufbau mit Optionen zur Ergänzung des Prozesses
- Mit den digitalen Steuerungsoptionen und dem integrierten Zubehör können Sie das LVS an Ihre Ansprüche anpassen
- Beständig gegen ätzende Dämpfe und Lösungsmitteldämpfe
- Benetzte Teile aus PTFE, PVDF, PEEK, PP und Glas
- Für das ergonomische Design wurden die Bedienelemente und Funktionen dort platziert, wo sie benötigt werden
- Spart Platz unter der Haube oder auf dem Labortisch
- Weniger Wartungsarbeiten im Vergleich zu anderen Technologien führen zu einer Zeit- und Geldersparnis
- Das Trockenvakuum sorgt für einen sauberen Arbeitsplatz und eine saubere Umgebung
- Das kontaminationsfreie Pumpen von Gasen führt zu saubereren Proben ohne Gefahr des Rückstroms von Öl
Die LVS-Systeme sind mit einer Reihe von Vakuumsteuerungsoptionen erhältlich: es stehen ungeregelte, manuell geregelte und drei verschiedene digitale Steuerungspakete zur Verfügung.

Specifications
230 V, 50/60 Hz | |
LVS 110 Z | |
50/60 Hz | |
360 mm | |
<8 mbar |
310 mm | |
1.0/1.1 m³/h | |
445 mm | |
Laborvakuumsystem | |
230 V |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.