missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lonza™ Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele

Effiziente Auflösung von DNA im Bereich von 10 bp bis über 10 kb.Die Latitude™ Agarose-Midi-Fertiggele wurden für eine präzise Trennung von DNA-Fragmenten für die meisten Gelelektrophoreseanwendungen entwickelt.

Marke:  Lonza™ 57231

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11597875

  • 486.84 CHF / 8 Stück
Verfügbar ab: 26-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ideal for checking restriction digests and PCR products 
  • Quality and performance tested to ensure reproducible results every time
  • Prestained with ethidium bromide
  • Compatible with common midichambers, multichannel pipets and alternate-well microtiter plate spacing
Note:ethidium bromide is a powerful mutagen; gloves should be worn when opening pouches and handling gels and solutions containing ethidium bromide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

TBE
2%
100 to ≥2000 bp
Ja
Designed for accurate DNA fragment separation for most any Gel electrophoresis application
8 Gele
18 bis 26 °C
0.6 cm
Clear
Vorgegossenes Gel
2 x 20-Well
2% SeaKem™ LE Plus Agarose, 1X TBE, Prestained with 0.5μg/mL of Ethidium Bromide
Agarose
Ja
0,23 in.
10 bis 12 μl
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote