missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sampling Systems™ Liquid Master

Erhältlich in verschiedenen Längen und Durchmessern für verschiedene Probenvolumina. Der Sampling Systems™ Liquid Master ist ideal für die Probenahme von Flüssigkeiten mit niedriger und mittlerer Viskosität.

Marke:  Sampling Systems™ 5035S-600

Artikelnummer. 15869331

  • 417.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Produktkontaktmaterial erhältlich in: Edelstahl 316L, lebensmitteltaugliches PTFE/FEP, Polypropylen
  • Leichte Demontage zur Reinigung
  • Einzelpunkt- und Querschnittprobenahme
Spezifikation

Spezifikation

Probenehmer für Flüssigkeiten
150 ml
25 mm
Edelstahl (316L)
Probenahme von Flüssigkeiten
600 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Sampling Systems™ Liquid Master > LengthMetric: 600 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt