missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Vitlab™ LDPE-Spritzflaschen
Diese Flaschen eignen sich für einfaches Befüllen, Pulver und pastöse Stoffe. VITLAB™ Spritzflaschen aus LDPE sind aus einem transparenten, flexiblen Stoff mit guter Beständigkeit gefertigt. Sie sind in Weithals- und Enghals-Ausführungen mit Schraubverschluss aus Polypropylen oder Sprühröhrchen lieferbar.
Marke: Vitlab™ 95188
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Eng- und Weithalsflaschen aus transparentem LDPE
- Schraubverschluss und Sprühröhrchen aus PP
- Präziser Sprühstrahl und optimierter Rückfluss des Mediums durch die durchgängige und fein gezogene Spitze des Sprühröhrchens
- Einfache Befüllung von Weithalswaschflaschen auch ohne Trichter
Spezifikation
1000 ml | |
Speichern und Lagerung | |
LDPE | |
Transparent | |
Weit | |
Spülflasche | |
92 mm |
Transparent | |
Sprühröhrchen | |
12/Packung | |
Ja | |
221 mm | |
Polypropylen | |
Schraubverschluss |