missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschild – Laserstrahlung, Polyesterlaminierung
6.35 CHF
Spezifikation
Material | Polyester |
---|---|
Menge | Je 1 |
Klebstofftyp | Dauerhaftes Acryl |
Beschreibung | Laminiertes Polyester |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise |
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Angezeigter Text | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11760194
|
Brady™
223479 |
Warnung vor radioaktiven Materialien oder ionisierenden Strahlen |
6.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11780184
|
Brady™
223395 |
Laserstrahl-Warnung |
6.35 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
110 °C | |
315 mm | |
Schild für Laserstrahlung |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
315 mm | |
0,024 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |