missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Warnschild – Laserstrahlung, Polyesterlaminierung
Marke: Brady™ 223395
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Spezifikation
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise | |
110 °C | |
315 mm | |
Laserstrahl-Warnung | |
Schwarz auf gelb |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
315 mm | |
0,024 mm | |
Dreieckig | |
Schild für Laserstrahlung |