missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder
Gebotsschilder für erhöhte persönliche Sicherheit
Marke: Brady™ 250138
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Schild, obligatorisch - Haarkappe erforderlich- Gemäß NF X 08-003-1 und 08-003-3 N X sowie EU-Richtlinie 92/58/EEC
- Beständig gegen Chemikalien, Wasser, UV-Licht, Kratzer/Abrieb und Temperaturen bis 120 °C
- Durchmesser 100 mm
- Blau oder weiß
Spezifikation
PIC 269-DIA 200-B7541 (BRANDED) | |
Je 1 | |
Laminiertes Polyester | |
110 °C | |
Rund | |
Gebotsschild |
Polyester | |
Dauerhaftes Acryl | |
200 mm | |
0,024 mm | |
Schutzhaube verwenden | |
Weiß auf Blau |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Brady™ Laminierte Polyester-Gebotsschilder > Schutzhaube verwenden; Durchmesser:200mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur